曜日別特売

LED看板灯 アルミ製

LED看板灯 アルミ製 - JB(日本ボデーパーツ工業)LED看板灯 アルミ製 - JB(日本ボデーパーツ工業)LED看板灯 アルミ製 - JB(日本ボデーパーツ工業)LED看板灯 アルミ製 - JB(日本ボデーパーツ工業)LED看板灯 アルミ製 - JB(日本ボデーパーツ工業)LED看板灯 アルミ製 - JB(日本ボデーパーツ工業)

灯体のLED化により省電力・水銀フリー
を実現。

用途トラックの看板灯に高さ(mm)250奥行(mm)89(取り付けステーを含む)内容量1個
関連資料:(0.21MB)
注意
※本製品は24V自動車専用です。それ以外には
※ 使用しないでください。
※本製品を取り付ける際は車両保安基準に沿って
※ 取付けてください。
※取付ステーを使用して取付を行い、本体を確実に
※ 固定してください。
※配線結線部の防水処理は確実に行ってください。
※灯具及び配線からの微細なノイズが発生する
※ 場合があります。ラジコン等、電波によって
※ 操作する器具は動作確認を行ってからご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※単品画像79737055-1300約4.25
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
※単品画像79737064-900約3.17
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
※単品画像79737080-650約2.20
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする