トミー精工
ACA-315KS
オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
用途
滅菌
適合機種
ES-315/LBS-325/LPS-300/SX-300/LSX-300/LPS-500/MPS-510/SX-500/LSX-500/BSX-500/SDL-320/SDL-321
材質
ステンレス
形状
丸型
高さ(mm)
279
内径(Φmm)
299
収納数
2個(LPS-300/SX-300/LSX-300は1個)
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※バケツを重ねて使用すると空気が抜けづらく滅菌不良になる恐れがあります。
二段重ねで使用される際は十分な滅菌時間を確保してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79758640
132529051
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300