日本メカケミカル
メカディップNS-700NY
防錆能力付与型。油性系で溶接時のブローホールの心配がない油性スパッター付着防止剤
低粘度で作業が容易です。
用途
スパッター付着防止剤
成分
植物系有機物、石油系溶剤、防錆剤、腐食抑制剤、他
引火点(℃)
46
外観
緑色液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
1.7(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18L
比重(at15℃)
0.79
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(18L)
注意
※吹付にスプレーをご使用の場合、有機溶剤使用可能なものをお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79758290
Z-0024-18L
¥
24,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください