曜日別特売

ハンドルカバー(V付) ML 新太クン ネオ・チンチラ 茶

ハンドルカバー(V付) ML 新太クン ネオ・チンチラ 茶 - TURNハンドルカバー(V付) ML 新太クン ネオ・チンチラ 茶 - TURNハンドルカバー(V付) ML 新太クン ネオ・チンチラ 茶 - TURN

ベースゴム+ウレタン+生地+ビニールカバーの超太巻仕様
材料から縫製まで自社工場による純国産製

用途ハンドル直径(外径)40cm用適合ハンドル外径(Φcm)40内容量1本
注意
※サイズの大きな商品を装着しないで下さい。
※運転時に空回りし思わぬ事故に繋がります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7975599813017221C00
11,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする