日本メカケミカル
メカディップAL-5
油性系で溶接時のブローホールの心配がないアルミ用スパッター付着防止剤
低粘度で作業が容易です。
アルミニウム系材料のスパッター付着防止に効果的です。
用途
アルミ材溶接スパッター付着防止
成分
炭化水素、極圧添加剤 他
引火点(℃)
55
外観
無色透明液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
1.7(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18L
比重(at15℃)
0.77
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(18L)
注意
※吹付にスプレーをご使用の場合、有機溶剤使用可能なものをお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79758308
Z-0004-18L
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください