貼り石

貼り石 - 住友林業緑化貼り石 - 住友林業緑化貼り石 - 住友林業緑化貼り石 - 住友林業緑化貼り石 - 住友林業緑化貼り石 - 住友林業緑化

トレンドの細いプロポーションを一つのユニットにすることで施工をしやすくした商品です。インド砂岩の剥離面が化粧となり、高級感を演出します

用途門柱や塀にご使用いただけます。仕様必要数:2束/m2寸法(mm)150×600×10-20内外質量(kg)23/箱種類砂岩内容量1箱(6枚)
注意
※自然石につき、色味とサイズにバラツキがある製品となっております。
※梱包資材・パレットは現地にて処分願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送不可となり、ご注文キャンセルとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79758265-ミント
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79758274-オークル
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする