スナップボタンチューブ

スナップボタンチューブ - 三和スナップボタンチューブ - 三和スナップボタンチューブ - 三和スナップボタンチューブ - 三和スナップボタンチューブ - 三和スナップボタンチューブ - 三和スナップボタンチューブ - 三和スナップボタンチューブ - 三和

スナップボタンで簡単に開閉できるので、配線の分岐や変更が容易です
黒色と灰色のどちらでも使用できるリバーシブルタイプ
工具が不要、ワンタッチで結束できます
着脱が簡単なので、仕様変更、点検が容易です
柔軟な材質の為、どんな形状にもフィットします
必要な長さに切って使えるので無駄がなく経済的です
箱に入ったまま引き出すことも可能です
厳選した国産材料を使用、超精密加工による高い品質を保証します

用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束に黒/灰(リバーシブル)定尺(m)25引張強度(N)スナップボタン:4.3(±0.3)能力(kg)【スナップボタン】着脱力:0.9~1.0生地ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚み0.35mm)材質(ボタン)スナップボタン:ポリアセタール樹脂内容量1箱(1巻)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79758536SBT-10R5510
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
79758545SBT-15R7515
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
79758554SBT-20R9020
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
79758570SBT-25R10025
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
79758579SBT-30R11530
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
79758588SBT-40R14540
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
79758597SBT-50R17550
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
79758606SBT-70R24570
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
79758615SBT-80R28080
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
79758624SBT-100R340100
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする