曜日別特売

スパレックスA-840

スパレックスA-840 - 日本メカケミカル

溶接時のスパッター付着を防止する耐熱樹脂被膜は、鋼との密着性も抜群で、溶接後直接下地塗装が行える水溶性スパッター付着防止剤
塗布後ワーク表面に耐熱皮膜を形成し、溶接時のスパッター付着を防止します。
特殊界面活性剤によりワーク表面への濡れが良好であり、均一な薄い皮膜を形成できます。
水溶性タイプのスパッター付着防止剤です。

用途鉄系材料溶接時のスパッター付着防止剤成分水溶性樹脂、防腐剤 他pH8.1(原液)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)2.0(原液)(15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)内容量1個(18L)
注意
※後工程に脱脂処理が行われる場合には使用を避けて下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79758335Z-0010-18L
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする