住友林業緑化
砂利(火山岩)
他の砂利と比べ比重が軽く、多孔質な点が特徴です。
用途
洋風の庭はもちろん、苔が付きやすいため和風の庭にもマッチします。
仕様
必要数:4(袋/m
2
、敷厚50mmとして)
寸法(mm)
Φ15-30内外
質量(kg)
10/袋
種類
火山岩
内容量
1袋(10kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79758195
-
ブラック
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79758204
-
レッド
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。