日本メカケミカル
メカディップNS-700
半自動・自動溶接機のスパッター付着防止・ノズル保護剤
形成皮膜は各種脱脂剤で容易に除去できます。
扱いが容易なペーストタイプです。
用途
ミグノズルの保護 ,抵抗電極溶接のチップ保護,スカーフのチップ保護, 電極ホルダーの保護,切断口の保護
成分
植物系有機物、石油系溶剤、防錆剤 他
比重
0.84(60℃)
引火点(℃)
121
外観
緑色ペースト
動粘度(mm
2
/s)
7000(40℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
600g
内容量
1個(0.6kg)
注意
※喚気の良い場所で作業を行って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79758344
Z-0005-0.6kg
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください