住友林業緑化
グリ石
国産の砂岩・花崗岩のグリ石。
用途
蛇篭に入れたり植栽周りに撒き、ドライガーデンで植栽を彩ったりと様々な用途にご使用いただけます。
仕様
必要数:8(袋/m
2
)
寸法(mm)
Φ50-150内外
質量(kg)
20/袋
内容量
1袋(20kg)
注意
※自然石につき、色味とサイズにバラツキがある製品となっております。
※梱包資材・パレットは現地にて処分願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送不可となり、ご注文キャンセルとなります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79758220
-
グレー
砂岩
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79758229
-
グレージュ
砂岩
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79758238
-
ホワイト
花崗岩
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。