曜日別特売

NEWオレンジローラー

NEWオレンジローラー - 大塚刷毛製造NEWオレンジローラー - 大塚刷毛製造NEWオレンジローラー - 大塚刷毛製造NEWオレンジローラー - 大塚刷毛製造

ほどよいコシ感で耐久性抜群なローラーです。
仕上がり抜群の万能タイプ。美しい仕上がりと強力溶剤にも使用できる耐溶剤タイプです。
耐摩耗性に優れ、モルタル、リシン壁などの塗料でも耐久性に富み、高粘度塗材の塗布にも優れています。
マルテーレギュラーハンドルでご使用ください。

用途建築塗装サイズレギュラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)13紙管内径(Φ)38適合塗料合成樹脂調合ペイント (SOP):◎ フタル酸樹脂エナメル:〇 アクリル樹脂ペイント:△主な用途建築塗装内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797601107WB7WB7
830
699
769(税込)
3日以内出荷
797601199WB9WB9
960
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする