曜日別特売

無泡ローラー ミニ (2本)

無泡ローラー ミニ (2本) - 大塚刷毛製造無泡ローラー ミニ (2本) - 大塚刷毛製造

泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。
塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。
無泡ローラーは鉄部塗装を追求して開発された専用ローラーです。

適合コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部 、内壁形状ミニ毛丈(mm)12主要材質ポリエステル、ウーブン適合塗料反応硬化、EP、シーラー/トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床適合ハンドルミニローラーハンドル・ポケットミニハンドル内容量1パック(2本)
注意
※溶剤を使用したローラーの保管および漬け置きは避けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797600582MS-EB2MS-EB 2"2
990
739
813(税込)
当日出荷
797600673MS-EB3MS-EB 3"3
990
739
813(税込)
当日出荷
797600764MS-EB4MS-EB 4"4
990
739
813(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする