曜日別特売

やまびこ純正2サイクルエンジンオイル BLUESHIELD

やまびこ純正2サイクルエンジンオイル BLUESHIELD - やまびこジャパンやまびこ純正2サイクルエンジンオイル BLUESHIELD - やまびこジャパンやまびこ純正2サイクルエンジンオイル BLUESHIELD - やまびこジャパンやまびこ純正2サイクルエンジンオイル BLUESHIELD - やまびこジャパンやまびこ純正2サイクルエンジンオイル BLUESHIELD - やまびこジャパン
(3件のレビュー)
関連資料:(0.75MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79759157X697-0002811本(0.1L)
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
79759166X697-0002911本(0.4L)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
79759175X697-0003011本(1L)
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
79759184X697-0003111本(4L)
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
79759236X697-0003211缶(20L)
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79759315X697-0002811箱(0.1L×20本)
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79759324X697-0002911箱(0.4L×20本)
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79759340X697-0003011箱(1L×6本)
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79759166
2026-03-26
用途: 田んぼ周辺の土手などの草刈り作業
オガワハラ建設業・工事業

25対1のオイルより排煙の煙が極端に少なくエンジンのかかりつけも良くなりました。オイルの消費量も少なくなりました。

2025-10-21
用途: 刈払い機の混合オイルとして使用
農・林・水産業

知り合いに聞いたところ、このオイルを使用してからトラブルが少なくなり、助かっていると聞いたので、これにしました。
使用するとなんだかエンジンの音が違ってきて、回転もスムーズになったような気がします。エンジンスタートも一発でスムーズになりました。
価格が安ければもっといいのに。

対象商品 : 79759157
2025-10-05
用途: 刈り払い機・背負い動噴・チエンソー
清川管工設備建設業・工事業

2サイクルオイルの商品グレードは、自主検定?メーカー商品にしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする