人感センサースイッチ

人感センサースイッチ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)人感センサースイッチ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

【設置方法】
「電源部品類」と「適合機種」の間に接続します。
「電源部品類」を電源に接続してください。
センサーが反応すると「適合機種」が点灯します。
【電源部品類】
PAD-50W-A
PAD-80W-A
PAD-150W-A

用途センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯仕様SJV:10(消費します)適合機種・SJシリーズ・SJ-NHシリーズ・SJXシリーズ(変換ケーブルSJ-NH06-SJX使用)材質ABS,PVC質量(g)140定格電圧(V)DC24許容電流(A)2.5本体寸法(mm)65×57×35センサー赤外線探知距離(約2~6m、120°範囲)時間検知後ON:約35秒(固定)使用環境屋外用IP44(-10℃~40℃)コード長さ(cm)入出:約25内容量1個
関連資料:(0.35MB)取扱説明書:(0.27MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79759647SJ-NH06-PHS
8,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする