LEDキャリングワークライト(防雨タイプ)

LEDキャリングワークライト(防雨タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDキャリングワークライト(防雨タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDキャリングワークライト(防雨タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯
防雨タイプ:IP55
LED色は白色と電球色の切り替えが可能
三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせる
LOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替
充電しながら点灯可能(充電中は、明るさの切り替えはできません)
照明部は好みの角度に展開できる
持ち運びしやすいキャリーハンドル
ACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダー
リバーシブルスパイク
・土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる
※マイナスドライバーで、一旦脚底から抜き出し、逆方向にねじ込みます。

用途屋外でも安心して使える防雨タイプ登場!付属品専用ACアダプター、キャリーバッグ材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート寸法(mm)700×700×1920質量(kg)4.5保護等級IP55(屋外用)バッテリーリチウムイオン電池色温度(K)6000(白色)/4000(電球色)収納時寸法(mm)120×160×890バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)7.4光源色白色/電球色充電時間(時間)約4(点灯していない状態)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)LOW:500、MID:1500、HIGH:5000、充電しながら:1700使用場所屋外電球の種類LED点灯時間(時間)LOW:約8、MID:約3.5、HIGH:約1.5内容量1個
関連資料:(0.95MB)取扱説明書:(1.64MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79759638PCWL-R190TW
55,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする