DENSAN(デンサン/ジェフコム)
リーダーケース
用途
プラスチック呼線等の収納に
材質
PVC
色(本体)
黒
内容量
1個
関連資料:
(2.85MB)
(2.22MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
パイプ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79759595
ND-4045BK
400×50×330
340
45
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
79759604
ND-6045BK
600×50×500
540
45
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
79759620
ND-6255BK
620×60×500
680
55
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください