超硬ホールソー

超硬ホールソー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)超硬ホールソー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)超硬ホールソー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)超硬ホールソー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)超硬ホールソー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)超硬ホールソー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)超硬ホールソー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)超硬ホールソー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。
一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
Φ6.5mm 3面取り

用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質全長(mm)85有効長(mm)10内容量1個
関連資料:(1.78MB)取扱説明書:(1.39MB)
注意
※作業前に必ず切削油を塗布してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79759674CKH-1552加工:15
6,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
79759690CKH-1655加工:16
6,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
79759699CKH-1758加工:17
6,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79759708CKH-1861加工:18
6,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
79759717CKH-1963加工:19
6,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79759726CKH-2075加工:20
6,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
79759735CKH-2178加工:21
6,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79759744CKH-2282加工:22
6,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする