曜日別特売

LEDランタン(充電式)

LEDランタン(充電式) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDランタン(充電式) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDランタン(充電式) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDランタン(充電式) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDランタン(充電式) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ランタンモードで2色(白と電球色)、明るさ3段階調節可能
ハンドライトモードで投影範囲(SPOT⇔WIDE)を調節可能
モバイルバッテリー機能搭載
強力磁石付で、金属面へ固定可能
吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる

用途リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト付属品マイクロUSBケーブル(約1m)材質アルミ・ABS寸法(mm)65×65×110質量(g)380消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合)保護等級IP64機能【給電】5V、1A(約2時間)※すべてのUSB給電(充電)機器において、本器からの給電機能を保証するものではありません。色温度(K)LED:6000(白)、2700(電球色)使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~40、常湿充電時間(時間)約4モード【ハンドライトモード】800 lm(HIGH) 点灯時間:2.3時間、400 lm(LOW) 点灯時間:4.5時間、【ランタンモード(白)】180 lm(HIGH) 点灯時間:6.0時間、80 lm(MID)、 点灯時間:12.0時間、40 lm(LOW)、点灯時間:24.0時間、【ランタンモード(電球色)】120 lm(HIGH) 点灯時間:8.0時間、80 lm(MID)、点灯時間:15.0時間、50 lm(LOW)、点灯時間:30.0時間バッテリー容量(mAh)4000明るさ(Lm)【ハンドライトモード】800(HIGH)/400(LOW)、【ランタンモード(白)】180(HIGH)/80(MID)/40(LOW)、【ランタンモード(電球色)】120(HIGH)/80(MID)/50(LOW)電球の種類LED連続点灯時間(時間)【ハンドライトモード】(HIGH)2.3/(LOW)4.5、【ランタンモード(白)】(HIGH)6/(MID)12/(LOW)24、【ランタンモード(電球色)】(HIGH)8/(MID)15/(LOW)30内容量1個
関連資料:(0.75MB)取扱説明書:(1.39MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79759629PLRX-LT01MS
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする