曜日別特売

家具用コンセントケガキレベル

家具用コンセントケガキレベル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)家具用コンセントケガキレベル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)家具用コンセントケガキレベル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

Panasonic S プレート取付枠 WCN3702 専用
家具用コンセントの取付穴のケガキに
水平のレベル出しに
Φ30 ルーター加工用センター穴付
目盛り付
見やすいブルーレベル

用途メーカー推奨取付穴のサイズにピッタリ!材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)95×13×24質量(g)33内容量1個
関連資料:(0.59MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79759385ML-FC-P95
3,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする