曜日別特売

LEDワークライト(充電式)

LEDワークライト(充電式) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDワークライト(充電式) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDワークライト(充電式) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ボディ
点灯は4つのモード
USB出力付(5V 1A)
フック付
強力マグネットで鉄板等に固定可能
電池残量表示機能付
屋外用:IP44

用途コードレス(充電式)で電源のない場所での照明に便利セット内容本体、USBタイプCケーブル材質アルミニウム・ABS・PC寸法(mm)155×59×215質量(g)710出力【USB】5V、1A保護等級IP44光源COB LED波長(nm)620色温度(K)6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4000mAhバッテリー容量(Ah)4フック充電時間(時間)約5LED5W COB (白・赤混合)モード【白】[LOW]光束:600 lm、点灯時間:約5時間、[MID]光束:1200 lm、点灯時間:約2.5時間、[HIGH]光束:2000 lm、点灯時間:約1.5時間【赤】点灯時間:約30時間※上記点灯モードにはそれぞれ点滅モードもあります。保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット電球の種類LED充電端子USBタイプC端子内容量1個
関連資料:(0.91MB)取扱説明書:(1.43MB)
注意
※USBアダプター(出力:5V 1.0A)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79759665PWL-10UM
23,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする