高輝度(散光)のCOBと長時間(スポット)のLEDの2種切替
USB出力給電機能付(5V 2A)
強力マグネットで鉄板等に固定可能、三脚に取り付け可能なM8ナット付、フック付
電池残量表示機能付
用途コンパクト2眼式ライト(充電式)材質アルミニウム・PA6・TPR寸法(mm)85×48×118質量(g)300出力【USB出力給電機能】5V、2A保護等級IPX4光源COB/LED色温度(K)COB 4500、LED 6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4500mAhバッテリー容量(Ah)4.5フック○充電時間(時間)約3モード【COB点灯モード】[HIGH]光束:950 lm、点灯時間:約2.5時間、[LOW]光束:500 lm、点灯時間:約5時間【LED点灯モード】[HIGH]光束:280 lm、点灯時間:約10時間、[LOW]光束:200 lm、点灯時間:約20時間保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット○電球の種類LED充電端子USBタイプC端子内容量1個