IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ)

IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ) - 下西技研工業IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ) - 下西技研工業IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ) - 下西技研工業

・保護等級にIP67IP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備
えています(筐体全体)
※IP とは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字
・内部の磁気コントロールで、スイッチがON/OFF します
・扉の 保持と、 開閉スイッ チの両機能を備 えています
・耐薬品性に優れています
・外部電源は不要となります
・機器装置のコンパクト化に適します
・電気接点部にリードスイッチを使用しているため、高い信頼性を発揮します
・開閉10万回を保証
・接点容量が大きく、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます

用途
屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用
いただけます。
質量(g)34使用温度範囲(℃)-5~45定格スイッチ最大:100V(DC)、0.5A、スイッチ最小100mV、10μ、吸着力(N)35容量(W)スイッチ接点:最大10コネクタ02R -JWPF-VSLE-Sリード線フッ素樹脂、AWG#22、125mm接触抵抗(Ω)スイッチ初期:最大0.15保管温度範囲(℃)-10~50ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒スイッチ種類リードスイッチ内容量1個
注意
※・本製品に過大な衝撃を加えるとスイッチ内部が破損し、故障する可能性がありますので注意してください。
※・強磁場中での保存・使用は行わないでください。
※・誤動作する可能性がありますので、周囲に吸着板以外の磁性体を近づけない状態でご使用ください。
※・本製品の吸着面に磁気ギャップを生じさせるものが付着しますと、動作が不安定になる場合があります。
※・吸着板はメーカー推奨品(セット販売)をご使用ください。
※・食費や飲料水が直接触れる用途ではご使用にならないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
動作接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79758798SW-ROA-01NO
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
79758807SW-RCB-01NC
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする