IP67防水開閉検知センサ(デジタル信号出力タイプ)

IP67防水開閉検知センサ(デジタル信号出力タイプ) - 下西技研工業IP67防水開閉検知センサ(デジタル信号出力タイプ) - 下西技研工業

・保護等級にIP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備
えています(筐体全体)
※IPとは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字
・内部の磁気コントロールで、センサの出力が変化します
・扉の保持と、開閉スイッチの両機能を備えています
・耐薬品性に優れています
・機器装置のコンパクト化に適します
・電気接点ではなく磁気センサICを使用しています
・開閉10万回を保証
・ICタイプでは、回路構成の幅が広がります
・横型・縦型2方向からネジ止めができます

用途
屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用
いただけます。
吸着力(N)35マグネットネオジム質量(g)34使用温度範囲(℃)-40~85定格電流:9μAセンサータイプ磁気センサIC、間欠駆動、50ms出力電圧(V)Hi:E-0.2、LOW:0.2コネクタ03R -JWPF-VSLE-S動作NL(ノーマルLow)リード線フッ素樹脂、AWG#22、105mm保管温度範囲(℃)-40~85ねじ締付トルク(N・m)0.21以下出力形式センサ:CMOS出力耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒動作電圧(V)E:min.1.6、 typ.1.8、 max.3.6内容量1個
注意
※・本製品に過大な衝撃を加えると内部が破損し、故障する可能性がありますので注意してください。
※・強磁場中での保存・使用は行わないでください。
※・誤動作する可能性がありますので、周囲に吸着板以外の磁性体を近づけない状態でご使用ください。
※・本製品の吸着面に磁気ギャップを生じさせるものが付着しますと、 動作が不安定になる場合があります。
※・吸着板はメーカー推奨品(セット販売)をご使用ください。
※・食品や飲料水が直接触れる用途ではご使用にならないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79758825SW-MLC-0135
4,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする