タングステンシート 1.0X300X500mm

タングステンシート 1.0X300X500mm - 下西技研工業

タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。
鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。
X線、γ線の遮蔽能力が優れています。
高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。
柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。
ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。
鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。
長尺での提供により、加工コストを下げることができます。
変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます

用途
・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材
・スピーカーや音響機器の防振材
・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート
・X線管理区域の遮蔽材
・γ線の遮蔽材
長さ(mm)500幅(mm)300厚さ(mm)1質量(kg)1.9比重11.5引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)96内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79758999XX0293-A01A
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする