ハンディ耕運機耕す造

ハンディ耕運機耕す造 - アルミスハンディ耕運機耕す造 - アルミスハンディ耕運機耕す造 - アルミスハンディ耕運機耕す造 - アルミス

業界初!!
女性でも扱える充電式のハンディ耕運機
花壇の土もラクラク耕せる

質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.1回転数(min-1[r.p.m])約180時間耕運:約40分バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V 2000mAh入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・10.8V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×15×35充電時間(時間)約1.5耕運深さ(mm)約100・100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79759139AHK-10W
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする