アルミス
充電式草刈り機 草刈るぞう
雑草の生え方、種類によって付属の3種類の刃で伐採できる
女性でも扱いやすい軽量タイプ
材質
ABS+金属
質量(kg)
(刃・バッテリー装着時)約1.6
回転数(min
-1
[r.p.m])
約18000
刈込み幅(mm)
約150
連続使用時間(分)
約30
入力/出力
充電アダプター:AC100V 50/60Hz・18V
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(時間)
約1
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
(長さ伸縮調整式)約160×200×960~1300
内容量
1台
注意
※取扱説明書に連続使用時間は、1時間と記載ありますが、30分が正となります。
※付属品の刃は、本製品のみ適合となります。
※バッテリーは「AFT-18VBT」と互換性がございます。
※予備バッテリー購入の際は、注文コード:48538484までお願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79759148
ALH-01GY
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500