USB C to Lightning ケーブル やわらかいソフトタイプ

USB C to Lightning ケーブル やわらかいソフトタイプ - 京ハヤUSB C to Lightning ケーブル やわらかいソフトタイプ - 京ハヤUSB C to Lightning ケーブル やわらかいソフトタイプ - 京ハヤUSB C to Lightning ケーブル やわらかいソフトタイプ - 京ハヤUSB C to Lightning ケーブル やわらかいソフトタイプ - 京ハヤUSB C to Lightning ケーブル やわらかいソフトタイプ - 京ハヤUSB C to Lightning ケーブル やわらかいソフトタイプ - 京ハヤUSB C to Lightning ケーブル やわらかいソフトタイプ - 京ハヤ

シリコン被覆で従来に無い柔らかさを実現
PD/QCに両対応し最大60Wの急速充電と最大480Mbpsのデータ転送が可能なUSB C to Cケーブルです。
絡まず、すぐ伸びる。驚きのやわらかさを実現したソフトタイプケーブル
柔らかさの秘密はシリコン被覆
So Soft 柔らかなさわり心地
USB Power Delivery対応 C to Cケーブル
充電&データ転送対応
カラフルなカラーバリエーション
使いやすさの為にゆとりを持たせた1.2mケーブル長
保管や持ち運びにの際に便利なケーブル止め付属

材質シリコン質量(g)30規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)1.2対応PowerDelivery 高速充電保証期間1年間コネクタUSB-C to LigftningRoHS指令(10物質対応)対応各種認証apple社Mfi認証取得対応転送速度(Mbps)最大480Mbpsケーブル種類やわらか内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79761266JKYCL120PKブロッサム ピンク充電・通信
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
79761239JKYCL120BKグラファイト ブラック充電・通信
オープン
取扱い終了
79761248JKYCL120BLラベンダー ブルー充電・通信
オープン
取扱い終了
79761257JKYCL120GNミント グリーン充電・通信
オープン
取扱い終了
79761275JKYCL120WHスノー ホワイト充電
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする