OLISU
オルイス 収納イス 埋込タイプ
材質
アルミダイカスト、化粧面:木目調化粧シート
耐荷重(kg)
100
仕上
アクリル焼付塗装
材質(座面)
メラミン化粧板(白色)
サイズ(mm)
W390×D263
収納寸法・奥行(mm)
40
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79760794
SU-01N-WH
ホワイト
¥
49,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79760810
SU-01N-NA
ナチュラル
¥
49,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79760819
SU-01N-BR
ブラウン
¥
49,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。