記録時に日時も記録する30 連式電子数取器
30 個のキーを押した回数とその合計数を表示
250 個まで上記の表示データを記録
記録時はカウントデータに日時を付与
あとから本体で記録日時の確認も可能です
仕様●データ閲覧用Windows PC:PCでも本器でも閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(30個)内容量1セット