曜日別特売

デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付)

デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付) - ライン精機

10 個の入力キーを白血球の種類に割り当てて計数できます。
設定値アラーム、合計値が100に達すると電子音でアラームを鳴らして知らせます。(任意の値に変更できます)
キー操作音、キー入力時に電子音が鳴るので顕微鏡を覗いたままキー入力ができます。
3 ウェイ電源&フラッシュメモリー内蔵
加減算対応
メモが不要に転記・集計作業が簡単にできます。

仕様●サウンド:入力キー押下時にキー音 / 設定した合計値に達した際にアラーム音●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79761379DK-5010E+DK-5+USB-02
37,130
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする