10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) - ライン精機

1 ~ 10 のキーのカウント値、1 ~ 10 のキーの合計値、日時をメモリー( 最大250 個) できる連式数取器です。
本体でカウントデータとその日時の呼び出しが可能です。
ソフトウェアではデータを収集し、保存できます。(*5)

仕様●データ閲覧用Windows PC:PCでも本器でも閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79761336DK-5010A+DK-5+USB-02
31,530
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする