1 ~ 10 のキーを押すたびに日時を記録します。
作業開始と終了の日時が記録されるので、作業履歴を残せます。
ソフトウェアで各キーの押された日時と回数を把握し、詳細な分析やデータの保存が可能です。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大キー入力回数 27750回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)内容量1セット