1 ~30 のキーを押す毎にステータス(HI / LO) が変更され日時とともに記録・PC で閲覧できます。
各キーのHI 時間とLO 時間の集計が可能です。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタメモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量10000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)入力表示5~30個の入力のステータス状態の表示(HIまたはLO)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(30個)内容量1セット