曜日別特売

小型オイルメータ

小型オイルメータ - 日東精工

表示部に液晶カウンタを採用し、小型化、低価格化を実現したロータリピストン型の油用流量計です。

流体タイプ一体型 リセット付き温度(℃)MAX55精度±0.5%接続Rp3/8適合流体液体内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79761440RE10LF-L01-00(灯油)10~250(灯油)
38,000
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79761449RE10LF-L01-00(重油)2-250(重油)
38,000
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする