日東精工
オイルメータ
容積流量計の中で最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。
用途
ボイラ給油、燃料油等の計量管理・制御に利用できます。
材質
本体:FC200/アルミロータ
流体
油
温度(℃)
MAX80
精度
±0.5%
適合流体
液体
内容量
1台
注意
※常用流量が、最大流量の40~60%になるように機種を選定してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
流量(L/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79761458
BR13-3(灯油・軽油)
15A JIS10K FFフランジ
30~200(灯油・軽油)
¥
70,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79761467
BR13-3(重油)
15A JIS10K FFフランジ
10~200(重油)
¥
70,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79761476
BR20-2(灯油・軽油)
20A JIS10K FFフランジ
100~1000(灯油・軽油)
¥
61,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79761485
BR20-2(重油)
20A JIS10K FFフランジ
30~1000(重油)
¥
61,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79761494
BR25-2(灯油・軽油)
25A JIS10K FFフランジ
250~2500(灯油・軽油)
¥
79,800
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79761510
BR25-2(重油)
25A JIS10K FFフランジ
150~2500(重油)
¥
79,800
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000