曜日別特売

ワイドベーシック元肥&追肥 160g

ワイドベーシック元肥&追肥 160g - 日東エフシーワイドベーシック元肥&追肥 160g - 日東エフシー

自然暮らし 美味しい野菜のための肥料 ワイドベーシック 元肥&追肥兼用 チッソ:リンサン:カリ:マグネシウム[8:8:8:1.5] 肥料の特徴:
園芸初心者でも失敗がない安心設計 肥料焼けのリスクが少ない成分設計です。
粒が細かいから均等にまけます。粒のサイズが1mm~1.8mmの粒サイズで均等に肥料がまけるので、成分の偏りを軽減させることができ、生育のバラつきを防ぎます。
通常のチッソ成分よりも長く効くUF(緩効性窒素成分ウレアホルム)とチッソ成分の硝酸化を抑えるDd(硝酸化成抑制材ジシアンジアミド)の2つの効果で肥効をさらに長持ちさせます。

適合作物野菜内容量1個(160g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79762499-
500
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする