曜日別特売

キャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式

キャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式 - シヤチハタキャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式 - シヤチハタキャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式 - シヤチハタキャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式 - シヤチハタキャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式 - シヤチハタキャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式 - シヤチハタキャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式 - シヤチハタキャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式 - シヤチハタ

キャップのいらないシヤチハタ印「キャップレス9」シリーズより、さわやかなカクテルトーンの新色が発売。
上品な艶のある質感が特長の6色です。
スマートになつ印できるウィングシャッター機構。
携帯に便利なストラップ穴付き!(ストラップは付属していません)
フラット部分にあわせてキレイになつ印。
持ち運びに便利な安心ロック!
インキ補充もできる!

仕様なつ印回数:約3000回寸法(mm)22.0×22.4×66.0質量(g)14シリーズキャップレス9インク色6色(黒/赤/藍/緑/朱色/紫)書体8種類(楷書、行書、隷書、古印、勘亭流、クラフト墨、丸ゴシック、てん書)印面サイズ(Φmm)9繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます
全6種類を絞り込む
色(本体)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体79762508XL-CLNSC1/MOバイオレットフィズ
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
本体79762517XL-CLNSC2/MOブルーレディ
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
本体79762526XL-CLNSC3/MOカシスソーダ
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
本体79762535XL-CLNSC4/MOロゼピンク
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
本体79762544XL-CLNSC5/MOシャルドネゴールド
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
本体79762560XL-CLNSC6/MOモヒートブルー
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする