曜日別特売

メタリックカラー スタンプパッド

メタリックカラー スタンプパッド - シヤチハタメタリックカラー スタンプパッド - シヤチハタメタリックカラー スタンプパッド - シヤチハタメタリックカラー スタンプパッド - シヤチハタメタリックカラー スタンプパッド - シヤチハタメタリックカラー スタンプパッド - シヤチハタメタリックカラー スタンプパッド - シヤチハタメタリックカラー スタンプパッド - シヤチハタ

和紙などの紙へのなつ印にもクッキリ鮮やかに押せるゴールドとシルバーのスタンプパッド!
御朱印帳や表彰印など、筆字に添えて華やかに表現できます。
にじみが少なく、鮮やかな発色の顔料系インキを採用しました。
アシッドフリーのインキを使用し、印影は耐水性・耐光性に優れています。
フタを開けたままでも、パッドは乾燥しません。
濃色の紙でも透過せず、はっきり発色します。

寸法(mm)107×73×18質量(g)53盤面サイズ(mm)90×55インク油性顔料繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※非吸収面やアート紙、コート紙などのインキが吸収しにくい紙には不向きです。
※インキ補充には必ず、メタリックカラー スタンプパッド専用補充インキ(品番:SPM-15)をご使用ください。
※印影のインキが乾燥するまで重ね置きしないでください。
※印影に触れたり、擦ったりしますと、メタリック粒子が転着することがありますのでご注意ください。
※紙質によっては乾燥が遅くなったり、にじむことがあります。
※押印の目的以外に使用しないでください。
※インキが手に付いた場合は、早めに石鹸などで洗浄してください。
※衣類等にインキが付くと、落ちにくいため充分ご注意ください。
※幼児の手の届かないところで使用・保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79762630HPM-2-GOゴールド
1,000
899
989(税込)
当日出荷
79762639HPM-2-Sシルバー
1,000
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする