シヤチハタ
メタリックカラー スタンプパッド 専用補充インキ
和紙などの紙へのなつ印にもクッキリ鮮やかに押せる「メタリックカラー スタンプパッド(品番:HPM-2)」のインキ補充に。
キャップをしたまま30秒以上しっかりと、すばやく振ってから補充してください。
寸法(mm)
28×28×73
インク
油性顔料
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(15mL)
注意
※よく振らないと、メタリック粒子が均一に混ざらない場合があります。
※容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。
※インキが手に付いた場合は、早めに石鹸などで洗浄してください。
※万一、目や口に入った場合は、すぐに水道水で洗い流し医師の診断を受けてください。
※衣類などにインキが付くと、落ちにくいため充分にご注意ください。
※インキを過補充した場合は、ティッシュペーパーなどで余分なインキを拭き取ってください。
※ご使用後はキャップを締め、幼児の手の届かない所に立てて保管してください。
※他のインキとの混用は避けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79762754
SPM-15-GO
31
ゴールド
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
79762770
SPM-15-S
28
シルバー
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください