油性ボールペン替芯 H-0.7芯

油性ボールペン替芯 H-0.7芯 - ゼブラ油性ボールペン替芯 H-0.7芯 - ゼブラ油性ボールペン替芯 H-0.7芯 - ゼブラ油性ボールペン替芯 H-0.7芯 - ゼブラ

油性ボールペン替芯/0.7mm/たっぷり書けるロング芯

適合本体シリーズ名フロス・タプリクリップ0.7・ニューハードケアS・ラバー80他入数1全長(mm)139質量(g)1最大径(Φmm)3先端ボール径(mm)0.7インク油性染料繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
先端ボール径(mm)
全長(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79762648P-BR-6A-H-BK0.71393
60
47
52(税込)
当日出荷
79762657P-BR-6A-H-R0.71393
60
47
52(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする