ゼブラ
油性ボールペン替芯 4C0.7芯
油性ボールペン替芯/0.7mm
全長(mm)
67
質量(g)
1
適合本体シリーズ名
シャーボX・ライトライトアルファ・スタイラスC1他
最大径(Φmm)
2.4
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
インク
油性染料
入数
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79762666
P-BR-8A-4C-BK
¥
80
¥
62
¥
68
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください