ゼブラ
シャープペン デルガード0.3
芯が折れないシャープペンシル/ゼブラ独自の「デルガードシステム」を採用し芯折れや芯詰まりを防ぎます。
質量(g)
10
方式
ノック式
芯径(mm)
0.3
径(Φ)×全長(mm)
10.3×137.3
替え消しゴム
G(5個入)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※次の場合、芯が折れることがあります。
※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書いた場合。
※やわらかい芯(2B以上の濃い芯等)を使用した場合。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79762980
P-MAS85-N2-BK
ブラック
¥
450
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
79762989
P-MAS85-N2-W
ホワイト
¥
450
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください