ブレない エマルジョンボールペン ブレン

ブレない エマルジョンボールペン ブレン - ゼブラブレない エマルジョンボールペン ブレン - ゼブラブレない エマルジョンボールペン ブレン - ゼブラブレない エマルジョンボールペン ブレン - ゼブラブレない エマルジョンボールペン ブレン - ゼブラブレない エマルジョンボールペン ブレン - ゼブラブレない エマルジョンボールペン ブレン - ゼブラブレない エマルジョンボールペン ブレン - ゼブラ

ブレない/筆記時のストレス軽減/ブレ=”筆記振動”を制御するブレンシステム搭載「低重心」「ダイレクトタッチ」「ノイズフリー設計」/濃くなめらかなエマルジョンインク/ノック式

質量(g)12.3シリーズブレン方式ノック式インク色径(Φ)×全長(mm)11.8×143.6インクエマルジョングリーン購入法適合入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端ボール径(mm)
替芯
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体79762675BAS88-PU0.5NC-0.5芯パープル
150
119
131(税込)
当日出荷
本体79762684BAS88-LB0.5NC-0.5芯ライトブルー
150
119
131(税込)
当日出荷
本体79762700BAS88-MG0.5NC-0.5芯ミントグリーン
150
119
131(税込)
当日出荷
本体79762709BAS88-LP0.5NC-0.5芯ライトピンク
150
119
131(税込)
当日出荷
本体79762718BA88-PU0.7NC-0.7芯パープル
150
119
131(税込)
当日出荷
本体79762727BA88-LB0.7NC-0.7芯ライトブルー
150
119
131(税込)
翌々日出荷
本体79762736BA88-MG0.7NC-0.7芯ミントグリーン
150
119
131(税込)
当日出荷
本体79762745BA88-LP0.7NC-0.7芯ライトピンク
150
119
131(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする