ゼブラ
サラサ
ジェルボールペン サラサクリップ0.7
色数豊富でさらさら書き味/折れにくいバインダークリップ採用/ノック式
シリーズ
サラサクリップ
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.7
インク
水性顔料
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
15 112 026
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
インク色
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79762840
JJB15-3C-N
1セット(3本)
35
205×65×18
黒・赤・青
3
¥
300
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
79762919
JJB15-5C-N
1セット(5本)
57
205×85×18
コバルトブルー・ライトブルー・ライトグリーン・オレンジ・ピンク
5
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください