ジェルボールペン サラサクリップ0.5 ビンテージカラー

ジェルボールペン サラサクリップ0.5 ビンテージカラー - ゼブラジェルボールペン サラサクリップ0.5 ビンテージカラー - ゼブラジェルボールペン サラサクリップ0.5 ビンテージカラー - ゼブラジェルボールペン サラサクリップ0.5 ビンテージカラー - ゼブラジェルボールペン サラサクリップ0.5 ビンテージカラー - ゼブラジェルボールペン サラサクリップ0.5 ビンテージカラー - ゼブラジェルボールペン サラサクリップ0.5 ビンテージカラー - ゼブラジェルボールペン サラサクリップ0.5 ビンテージカラー - ゼブラ

色数豊富でさらさら書き味/折れにくいバインダークリップ採用/ノック式

質量(g)57シリーズサラサクリップ方式ノック式寸法(縦×横×厚さ)(mm)205×85×18先端ボール径(mm)0.5替芯JF-0.5芯インク水性顔料入数5繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体79762885JJ15-5C-VI-Nダークブルー・ブルーグレー・グリーンブラック・ブラウングレー・レッドbラック
500
389
428(税込)
当日出荷
本体79762894JJ15-5C-VI2-Nセピアブラック・ダークグレー・ボルドーパープル・カシスブラック・キャメルイエロー
500
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする