曜日別特売

ノートホルダーつきボールペン ピタン

ノートホルダーつきボールペン ピタン - ゼブラノートホルダーつきボールペン ピタン - ゼブラノートホルダーつきボールペン ピタン - ゼブラノートホルダーつきボールペン ピタン - ゼブラノートホルダーつきボールペン ピタン - ゼブラノートホルダーつきボールペン ピタン - ゼブラノートホルダーつきボールペン ピタン - ゼブラノートホルダーつきボールペン ピタン - ゼブラ

まるでノートの一部のように持ち運びできる/さらさら書き味/ボールペンと専用ホルダーのセットです。磁石内蔵の専用ホルダーに磁力でペンを固定して、ノートと一緒に持ち歩くので、使いたい時にすぐに書くことができます。

質量(g)23.7(ペンとノートホルダー合計)シリーズピタン方式ノック式寸法(縦×横×厚さ)(mm)ノートホルダー:126×25(クリップ部含む)×5.4インク色先端ボール径(mm)0.5径(Φ)×全長(mm)ペン:9.5×137替芯JK-0.5芯インク水性顔料入数1繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体79762779P-JJ115-BKブラック
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
本体79762788P-JJ115-ORオレンジ
1,200
999
1,099(税込)
翌々日出荷
本体79762797P-JJ115-BGRブルーグレー
1,200
999
1,099(税込)
翌々日出荷
本体79762806P-JJ115-Wホワイト
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする