ゼブラ
サラサ
ジェルボールペン サラサクリップ0.4
色数豊富でさらさら書き味/折れにくいバインダークリップ採用/ノック式
方式
ノック式
替芯
JF-0.4芯
インク
水性顔料
シリーズ
サラサクリップ
エコマーク認定
認定
先端ボール径(mm)
0.4
径(Φ)×全長(mm)
11×141
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
15 112 026
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数
インク色
先端ボール径(mm)
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79762858
JJS15-5C-N
1セット(5本)
5
コバルトブルー・ライトブルー・ライトグリーン・オレンジ・ピンク
0.4
57
205×85×18
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
79762946
JJS15-10C-N
1セット(10本)
10
黒・ブルーブラック・コバルトブルー・ライトブルー・緑・ライトグリーン・黄・オレンジ・ピンク・赤
0.4
114
205×138×18
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください