ゼブラ
サラサ
ジェルボールペン サラサクリップ0.5 デコシャインカラー
色数豊富でさらさら書き味/折れにくいバインダークリップ採用/ノック式
シリーズ
サラサクリップ
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.5
インク
水性顔料
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
インク色
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79762910
JJ15-5C-SH-N
1セット(5本)
57
205×85×18
金・銀・シャイニーロイヤルブルー・シャイニーグリーン・シャイニーレッド
5
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
79762964
JJ15-10C-SH-N
1セット(10本)
114
205×138×18
金・銀・銅・シャイニーロイヤルブルー・シャイニーブルー・シャイニーグリーン・シャイニーオレンジ・シャイニーピンク・シャイニーレッド・シャイニーパープル
10
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください