曜日別特売

ジェルボールペン サラサクリップ0.5

ジェルボールペン サラサクリップ0.5 - ゼブラジェルボールペン サラサクリップ0.5 - ゼブラジェルボールペン サラサクリップ0.5 - ゼブラジェルボールペン サラサクリップ0.5 - ゼブラジェルボールペン サラサクリップ0.5 - ゼブラ

色数豊富でさらさら書き味/折れにくいバインダークリップ採用/ノック式

方式ノック式替芯JF-0.5芯インク水性顔料シリーズサラサクリップエコマーク認定認定先端ボール径(mm)0.5径(Φ)×全長(mm)11×141グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 026繰り返し・詰め替え対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数
インク色
先端ボール径(mm)
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体79762815JJ15-3C-N1セット(3本)3黒・赤・青0.535205×65×18
300
239
263(税込)
当日出荷
本体79762867JJ15-5C-N1セット(5本)5コバルトブルー・ライトブルー・ライトグリーン・オレンジ・ピンク0.557205×85×18
500
389
428(税込)
当日出荷
本体79762955JJ15-10C-N1セット(10本)10黒・ブルーブラック・コバルトブルー・ライトブルー・緑・ライトグリーン・黄・オレンジ・ピンク・赤0.5114205×138×18
1,000
769
846(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする